UE410シリーズ 入力 / 出力モジュール UE410用 DINレール ねじ
仕様シリーズ:UE410●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:UE410●電源電圧:24 V dc●入力数:4●出力数:4●許容入力:3 W●取付けスタイル:DINレール●寸法:96.5 x 22.5 x 120.8 mm●1台のUE410-MUと複数のUE410-XUユニットを論理的にリンクし、サブシステムを構成可能. UE410-XU拡張モジュール、入出力. UE410-XUモジュールは、4つの安全入力、4つの半導体出力、及び2つのテスト出力を持つ入出力拡張モジュールです。 センサに対して可能なスイッチの位置、ロジック機能、及び接続はUE410-MUと同じです。 UE410-MUとの違いは、UE410-XUにはシステム設定を保存できない点です。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31