UE410シリーズ 入力モジュール UE410用 DINレール ねじ

UE410シリーズ 入力モジュール UE410用 DINレール ねじ - SICK
仕様シリーズ:UE410●タイプ:入力モジュール●併用可能製品:UE410●電源電圧:24 V dc●入力数:8●出力数:0●取付けスタイル:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●UE410-8DI拡張モジュール、入力. UE410-8DIモジュールは、OR、AND、又はバイパスロジック機能を使用して、上流のUE410-MU / XUモジュールにリンク可能な8つの入力を持つ入力拡張モジュールです。 UE410-8DIロータリスイッチの9つのスイッチ位置は、どの安全コンポーネントを接続できるか、UE410-MU / XUと通信するときにどのタイプのロジックを適用するかを決定します。 入力拡張モジュールは、モジュール構造で左に位置する次の(UE410-MU / UE410-XU)モジュールに対してのみ動作することで、機能グループを形成します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487924166026139
オープン
58,310
64,141(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする