Programmer and Debug module

Programmer and Debug module - Bridgetek
仕様Micro-MaTchオス-オス10 Wリボンケーブル. UMFTPD2Aプログラム / デバッグモジュール. UMFTPD2Aモジュールは、FT90xシリーズの32ビットマイクロコントローラのプログラミング / デバッグに使用されます。 PCからFT90xチップの1ワイヤプログラム / デバッグポートへのUSB接続を可能にします。. FT4232H USB 2.0高速(480 Mb/s)-4 x UARTコンバータ チャンネルA: シリアルUART I/O 1ワイヤプログラム / デバッグインターフェイス チャンネルB: EFUSEプログラム用MPSSEインターフェイス チャンネルC: 汎用のシリアルUART I/O チャンネルD: 汎用のBit-BangポートGPIO 2 x 5ピン1.27 mmピッチMicro-MaTchソケット 2 x 6ピン2.54 mmピッチスルーホールピンヘッダ USB Micro-Bホストソケットは給電も行う 電源LED x 3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48793046UMFTPD2A
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする