United Automation,トライアック位相制御 IC
仕様最大供給電流:50 mA●寸法:11 x 4 x 9mm●長さ:11mm●幅:4mm●高さ:9mm●Phase Angle Triac Firing Circuit - United Automation. Thick film hybrid firing circuit Gives phase control of most loads in the range 1 to 100 amps (depending on choice of triac, heat sink and potentiometer)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31