United Automation, HVAC制御
仕様パワーレーティング:6kW 、 電流レーティング:8A 、 重量:770g 、 実装タイプ:パネルマウント 、 寸法:105 x 193 x 68mm 、 固定センター:2 x 5mm 、 長さ:105mm 、 幅:193mm 、 高さ:68mm 、 動作温度 Max:+65 ℃ 、 単相ユニットにフェイルセーフアラームは搭載されていませせん。. PRx-Eシリーズ1 / 3相HVACコントローラ. PRx-E サイリスタスタックユニットでは、1 / 3相抵抗負荷をシームレスに完全に制御できます。. 高速パルスゼロ電圧スイッチングテクノロジーを使用してフリッカーとRFIの問題を最小化するバーストファイアリング制御スタック 内蔵ヒューズ、温度トリップ、自動リセット、及びヒートシンク 内部信号端子及び電源端子に簡単にアクセスできる特別設計のエンクロージャに収められ、設置時間を最小化 用途: ヒータバッテリ、エアカーテン、オーブン、暖房機、ホットプレート、ドライヤー、HVAC RS製品コード < 489-3547') 489-3547/ PR1-E-3KW単相3 kW < 489-3553') 489-3553/ PR1-E-6KW単相6 kW < 919-6245') 919-6245/ PR3-E-6KW三相6 kW < 489-3569') 489-3569/ PR3-E-12KW三相12 kW < 489-3575') 489-3575/ PR3-E-18KW三相18 kW
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31