USB to parallel FIFO SSOP28

USB to parallel FIFO SSOP28 - FTDI Chip
仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SSOP 、 ピン数:28 、 寸法:10.2 x 5.3 x 1.75mm 、 高さ:1.75mm 、 長さ:10.2mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 FT245B、FT245R、USB-FIFOコンバータ、FTDI Chip. FT245B及びFT245Rは、USB-パラレルFIFOコンバータインターフェイスです。. シングルチップUSB-パラレルFIFO双方向データ転送インターフェイス USBプロトコル全体がチップ上で処理され、USB固有のファームウェアプログラミングは不要 FT245B USB対応 FT245R USB 2.0 Full Speed対応 FT245R (FTDIChip-IDセキュリティドングル機能を搭載)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48793493FT245RL
オープン
999,800
1,099,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする