USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス RS PRO, ポート数:1

USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス RS PRO, ポート数:1 - RS PRO
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●USBバージョン:3●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:500 V ac●シリーズ:GTC Sealed●シリーズ番号:GTC密閉型●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●RS Pro防水金属製USB-Aパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製USB-Aコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドプレートで干渉を遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48794455122-3032
オープン
9,588
10,547(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする