仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1.5A●定格電圧:100 V dc●シリーズ:MUSB●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:105℃●USBコネクタ、過酷な環境用 - MUSB シリーズ. Amphenol MUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に適した理想的なソリューションです。 これらのUSBコネクタは、かん合時 / 未かん合時のどちらにおいても、単に防水性があるだけでなく、水中での使用にも対応しています。 産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。. MUSBシリーズUSBコネクタの特長は次のとおりです。. かん合時 / 未かん合時においてIP67等級のシール構造 ニッケルめっき仕上げダイキャストコネクタシェル UL94V-0黒ハウジング コンタクトのめっき: 金 定格電流: 1.5 A 定格電圧: 100 Vdc @ -25 ℃ → +85 ℃ 耐電圧: 500 Vac、RMS、60 Hz、1分間 動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応