USBコネクタ (タイプA), メス ASSMANN WSW, ポート数:2

USBコネクタ (タイプA), メス ASSMANN WSW, ポート数:2 - ASSMANN WSW
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1A●定格電圧:30 V●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●USBスタイルA及びB、DIP. 厳選されたUSB A、B、MiniDIN DIPソケットです。RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48794848A-USB A-2P-C1袋(5個)
オープン
909
1,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
48794839A-USB A-2P-C1セット(120個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2140:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする