Vega レベルセンサ

Vega レベルセンサ - Vega
仕様検出タイプ:TDRセンサ 、 取り付けタイプ:ケーブル 、 スイッチ出力:HART 、 本体材質:ステンレススチール 、 ケーブル長:75m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大AC電圧:253V 、 最大DC電圧:48V 、 電流 Max:20 mA 、 最大圧力:40バール 、 ガスケット材:EPDMゴム、FFKM、FKM 、 許容電流値:4 → 20 mA 、 VEGAFLEX 82ガイド波レーダー. VegaのVEGAFLEX 82レベルセンサは、軽量の固体及びバルク固体を正確かつ確実に測定できるようになっています。メンテナンスフリーで埃の発生、結露、堆積が苛酷な環境での使用に最適です。VEGAFLEX 82は個体測定要件を満たす信頼できる費用対効果の高いソリューションを提供します。. 段階的ガイドにより、時間をかけずに簡単、確実にセットアップが可能 マイクロ波誘導方式により、実証済みの信頼性の高い測定を実現 ケーブル長を調節できるため、計画段階で標準化して最高の柔軟性を実現内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48800299FX82.IXXTBFHXKMXX
オープン
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする