Vega, ディスプレイユニット,

Vega, ディスプレイユニット, - Vega
仕様アクセサリタイプ:外部ディスプレイ及び調整ユニット●併用可能製品:Plicsセンサ●VEGADIS 81壁面設置可能なディスプレイユニット. VEGADIS 81は、すべてのplicsRセンサで使用できるリモートのデジタルディスプレイ及び調節ユニットです。 ユニットはセンサから最大50 mの範囲で、アクセスや読み取りのしやすい場所に設置できます。 4線ケーブルで接続したセンサの電子部品から、直接電力を取得されます。. 簡単にアクセス可能な位置で測定値の表示とセンサ調整を兼備 テキストとグラフィックサポートによるわかりやすいメニュー(PLICSCOM) 4個のキーによる簡単な調節と、わかりやすく階層化されたプログラムガイド 読みやすさ: ディスプレイは90°ステップで回転させて最適な位置に調節可能、バックライト組み込み. ドットマトリックスディスプレイ - 最大5桁、16文字 ループ名 4線シリアルインターフェイス すべてのplicsRセンサに適合 バックライト: 付属 キャリアレール又は壁面設置可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48800439DIS81.IXIKIMACX
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする