VISHAY
Vishay 2チャンネル 双方向
仕様
ESDプロテクタ、Vishay Semiconductor. IEC61000規格に準拠した静電気放電(ESD)保護
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
ESD保護
あり
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
動作温度範囲(℃)
パッケージ
最大逆スタンドオフ電圧(V)
最大クランピング電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48802164
VCUT0505B-HD1-GS08
1リール(8000個)
2
-40~+125
LLP1006
5
12
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48802173
VCUT0505B-HD1-GS08
1セット(100個)
2
-40~+125
LLP1006
5
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48802128
GSOT24C-E3-08
1リール(3000個)
3
-55~+150
SOT-23
24
47
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48802137
GSOT24C-E3-08
1袋(100個)
3
-55~+150
SOT-23
24
47
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48802146
VBUS052BD-HTF-GS08
1リール(3000個)
4
-45~+125
LLP75
5
16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48802155
VBUS052BD-HTF-GS08
1セット(50個)
4
-45~+125
LLP75
5
16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください