Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器

Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器 - Vishay Foil Resistors
仕様CSMシリーズ3637型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗値1 mΩ以上 定格電力最大3 W TCR最大0 ±15 ppm/℃長さ(mm)9.14寸法(mm)9.144×9.398×0.635高さ(mm)0.64奥行(mm)9.4シリーズCSM定格電力(W)3動作温度範囲(℃)-65~+170パッケージ/ケース3637テクノロジーメタルストリップ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容差
温度係数(ppm/℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48802785Y14880R00100D9R1個±0.5%±25
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
48802776Y14880R00100D9R1セット(100個)±0.5%±25
オープン
259,800
285,780(税込)
取扱停止中
返品不可
48802794Y14880R00500F9R1セット(100個)±1%±15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48802803Y14880R00500F9R1個±1%±15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする