Vishay Foil Resistors
Vishay Foil Resistors ポテンショメータ
取付方式
スルーホール
終端スタイル
はんだピン
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
奥行(mm)
シリーズ
定格電力(W)
回転数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48803659
Y005610K0000K0L
1個
6.86
4.83
1280G
0.75
26
オープン
¥
7,198
¥7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48803643
Y005610K0000K0L
1箱(100個)
6.86
4.83
1280G
0.75
26
オープン
取扱い終了
返品不可
48803668
Y00535K00000J0L
1箱(100個)
4.45
6.35
1240
0.25
21
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48803677
Y00535K00000J0L
1個
4.45
6.35
1240
0.25
21
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください