Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 Sシリーズ

Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 Sシリーズ - Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 Sシリーズ - Vishay Foil Resistors
(2件のレビュー)
仕様Sシリーズ高精度バルクメタルホイル抵抗器. Sシリーズ高精度バルクメタルホイル抵抗器は、多種多様な性質と特性が組み合わされた、他に類を見ないユニークな抵抗器製品です。 安定性の阻害要因に感応しない構造になっているため、信頼性が非常に高く、各種環境条件下で本質的な安定性を持ち、ノイズフリーです。 その他の特長:-. 厳しい精度要件 高速な応答時間 低い電流ノイズ 低い熱EMF 低い電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:-. 高精度アンプ 下げ孔(高温) 高精度装置 医療、テスト装置 産業用 ハイエンドステレオ機器 電子ビームスキャン及び記録装置、電子顕微鏡 軍事、航空 測定装置長さ(mm)7.62寸法(mm)7.62×2.67×8.28高さ(mm)2.67奥行(mm)8.28シリーズS定格電力(W)0.6許容差±0.01%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルテクノロジー金属箔
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
温度係数(ppm/℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48803704Y0007120R000T9L1箱(100個)±2
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48803747Y0007350R000T9L1個±2
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48803695Y006210K0000T9L1袋(10個)±1
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48803713Y00621K00000T9L1袋(10個)±1
オープン
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
48803729Y00621K00000T9L1個±1
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
48803738Y0007350R000T9L1箱(100個)±2
オープン
219,800
241,780(税込)
取扱停止中
返品不可
48803686Y0062100K000T9L1袋(10個)±1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48803729
2024-07-09
用途: オーディオプリアンプの入力抵抗交換に使用
その他業種

音の情報量、解像度、解像度の増加に満足しています。

対象商品 : 48803747
2023-09-16
用途: 主にデジタルマルチメーターの精度確認に使用
教育・研究機関

この精密抵抗器は±0.01%精度があり、温度係数も2ppmと低いので4線接続してデジタルマルチメーターの精度の確認に用いています。 なかなか入手先が見つからなかったのですが、MonotaROで扱っていることを知りオーダーしました。 送られて来るまで1週間程度かかりましたが価格もリーズナブルですし満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする