Vishay I2C 周辺光センサ, 6-Pin

Vishay I2C 周辺光センサ, 6-Pin - VISHAY
仕様センサータイプ:周辺光をデジタルデータに変換 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:6 、 パワー消費:50mW 、 寸法:2 x 2 x 0.87mm 、 高さ:0.87mm 、 インターフェース:I2C 、 長さ:2mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 VEML6030、高精度周辺光センサ、Vishay Semiconductors. 周辺光センサVEML6030は、高精度を特徴としています。 この小型で透明の2 x 2 mm集積回路パッケージには、高感度フォトダイオード、低ノイズアンプ、16ビット分解能A/Dコンバータなどが搭載されています。. I2Cシリアル通信インターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48804133VEML60301袋(10個)
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48804149VEML60301リール(3000個)
オープン
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする