VISHAY
Vishay Pチャンネル MOSFET
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
P
チャンネルモード
エンハンスメント型
全22種類を絞り込む
最大連続ドレイン電流(A)
選択してください
1.6
2.2
3
6.2
7.4
11
12
17
37
50
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
選択してください
12
20
30
40
60
内容量
選択してください
1セット(10個)
1セット(25個)
1リール(800個)
1リール(2000個)
1リール(2500個)
1リール(3000個)
1袋(5個)
1袋(10個)
1袋(20個)
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
パッケージ
最大連続ドレイン電流(A)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
最小ゲートしきい値電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48815674
SQD19P06-60L_GE3
1リール(2000個)
DPAK (TO-252)
11
60
125
1.5
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48815683
SQD19P06-60L_GE3
1袋(10個)
DPAK (TO-252)
11
60
125
1.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48815769
SQ2301ES-T1-GE3
1袋(20個)
SOT-23
2.2
20
180
0.45
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48815796
SQD45P03-12_GE3
1リール(2000個)
DPAK (TO-252)
37
30
24
1.5
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48815805
SQD45P03-12_GE3
1袋(10個)
DPAK (TO-252)
37
30
24
1.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48815866
SQ3419EV-T1_GE3
1袋(10個)
TSOP
7.4
40
78
1.5
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
48815744
SQ4401EY-T1_GE3
1袋(10個)
SOIC
17
40
24
1.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
48815778
SQ2315ES-T1_GE3
1リール(3000個)
SOT-23
3
12
92
0.45
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48815656
SI1403CDL-T1-GE3
1リール(3000個)
SOT-363 (SC-70)
1.6
20
222
0.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48815665
SI1403CDL-T1-GE3
1セット(25個)
SOT-363 (SC-70)
1.6
20
222
0.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48815699
SQ7415AEN-T1_GE3
1リール(3000個)
PowerPAK 1212
11
60
138
1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48815708
SQ7415AEN-T1_GE3
1袋(10個)
PowerPAK 1212
11
60
138
1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48815717
SIA445EDJ-T1-GE3
1リール(3000個)
PowerPAK SC-70
12
20
30
0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48815726
SIA445EDJ-T1-GE3
1セット(10個)
PowerPAK SC-70
12
20
30
0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48815735
SQ4401EY-T1-GE3
1リール(3000個)
SOIC
17
40
24
1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48815753
SQ2301ES-T1-GE3
1リール(3000個)
SOT-23
2.2
20
180
0.45
オープン
取扱い終了
返品不可
48815787
SQ2315ES-T1_GE3
1袋(20個)
SOT-23
3
12
92
0.45
オープン
取扱い終了
返品不可
48815814
SQM50P03-07_GE3
1リール(800個)
D2PAK (TO-263)
50
30
11
1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48815823
SQM50P03-07_GE3
1袋(5個)
D2PAK (TO-263)
50
30
11
1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48815839
SQ4431EY-T1_GE3
1リール(2500個)
SOIC
6.2
30
52
1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48815848
SQ4431EY-T1_GE3
1袋(20個)
SOIC
6.2
30
52
1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48815857
SQ3419EV-T1_GE3
1リール(3000個)
TSOP
7.4
40
78
1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください