VISHAY
Vishay アナログスイッチ
動作温度範囲(℃)
-40~+85
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
1
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入力信号
ピン数(ピン)
出力信号
電源タイプ
パッケージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48818063
DG3157EDL-T1-GE3
1袋(25個)
CMOS
6
CMOS
シングル
SC-70
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48818106
DG9411EDL-T1-GE3
1リール(3000個)
CMOS
6
CMOS
シングル
SC-70
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48818124
DG9411EDL-T1-GE3
1袋(10個)
CMOS
6
CMOS
シングル
SC-70
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48818185
DG417LEDQ-T1-GE3
1袋(10個)
CMOS
8
CMOS
デュアル, シングル
MSOP
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48818054
DG3157EDL-T1-GE3
1リール(3000個)
CMOS
6
CMOS
シングル
SC-70
オープン
取扱い終了
返品不可
48818079
DG4157EDN-T1-GE4
1リール(3000個)
CMOS
6
CMOS
シングル
μDFN-6L
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48818088
DG4157EDN-T1-GE4
1袋(10個)
CMOS
6
CMOS
シングル
μDFN-6L
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48818097
DG4599EDL-T1-GE3
1リール(3000個)
CMOS
6
CMOS
シングル
SC-70
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48818115
DG4599EDL-T1-GE3
1袋(10個)
CMOS
6
CMOS
シングル
SC-70
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48818133
DG9431EDY-T1-GE3
1リール(2500個)
シングエンド
8
シングルエンド
シングル
SOIC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48818149
DG9431EDY-T1-GE3
1袋(5個)
シングエンド
8
シングルエンド
シングル
SOIC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48818158
DG417LEDQ-T1-GE3
1リール(2500個)
CMOS
8
CMOS
デュアル, シングル
MSOP
オープン
取扱い終了
返品不可
48818167
DG418LEDQ-T1-GE3
1リール(2500個)
CMOS
8
CMOS
デュアル, シングル
MSOP
オープン
取扱い終了
返品不可
48818176
DG419LEDQ-T1-GE3
1リール(2500個)
CMOS
8
CMOS
デュアル, シングル
MSOP
オープン
取扱い終了
返品不可
48818194
DG418LEDQ-T1-GE3
1袋(10個)
CMOS
8
CMOS
デュアル, シングル
MSOP
オープン
取扱い終了
返品不可
48818203
DG419LEDQ-T1-GE3
1袋(10個)
CMOS
8
CMOS
デュアル, シングル
MSOP
オープン
取扱い終了
返品不可
48818219
DG417LEDY-T1-GE4
1リール(2500個)
CMOS
8
CMOS
デュアル, シングル
SOIC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48818228
DG418LEDY-T1-GE4
1リール(2500個)
CMOS
8
CMOS
デュアル, シングル
SOIC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48818237
DG419LEDY-T1-GE4
1リール(2500個)
CMOS
8
CMOS
デュアル, シングル
SOIC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48818246
DG417LEDY-T1-GE4
1袋(10個)
CMOS
8
CMOS
デュアル, シングル
SOIC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48818255
DG418LEDY-T1-GE4
1袋(10個)
CMOS
8
CMOS
デュアル, シングル
SOIC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48818264
DG419LEDY-T1-GE4
1袋(10個)
CMOS
8
CMOS
デュアル, シングル
SOIC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください