VISHAY
Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード
1チップ当たりのエレメント数
2
バスケットに入れる
119
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
ピン数(ピン)
パッケージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48825246
VS-12CWQ10FNPBF
1セット(75個)
6.73
6.22
2.39
3
DPAK (TO-252)
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825255
VS-12CWQ03FN-M3
1袋(5個)
6.73
6.22
2.39
3
DPAK (TO-252)
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825264
VS-12CWQ03FN-M3
1セット(75個)
6.73
6.22
2.39
3
DPAK (TO-252)
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825273
VS-12CWQ04FN-M3
1袋(5個)
6.73
6.22
2.39
3
DPAK (TO-252)
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825289
VS-12CWQ04FNPBF
1セット(75個)
6.73
6.22
2.39
3
DPAK (TO-252)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825298
VS-12CWQ06FN-M3
1袋(5個)
6.73
6.22
2.39
3
DPAK (TO-252)
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825307
VS-12CWQ06FNPBF
1セット(75個)
6.73
6.22
2.39
3
DPAK (TO-252)
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825325
MBRB1545CT-E3/45
1袋(5個)
10.67
9.65
4.83
3
D2PAK (TO-263)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825343
VS-203CNQ100PBF
1箱(10個)
93
21
17.5
3
TO-244
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825359
VS-203CNQ100PBF
1個
93
21
17.5
3
TO-244
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825377
VS-400CNQ045PBF
1箱(10個)
93
21
17.5
3
TO-244
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825386
VS-200CNQ045PBF
1個
93
21
17.5
3
TO-244
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825395
VS-400CNQ045PBF
1個
93
21
17.5
3
TO-244
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825413
VS-201CNQ050PBF
1個
93
21
17.5
3
TO-244
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825429
BAT54C-E3-08
1リール(250個)
3.1
1.15
1.15
3
SOT-23
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825438
BAT54C-G3-08
1リール(250個)
3.1
1.15
1.15
3
SOT-23
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825535
VS-MBR2035CT-1-M3
1袋(10個)
10.54
4.7
15.32
3
TO-220AB
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825544
MBRB2045CT-E3
1リール(1000個)
10.67
9.65
4.83
3
D2PAK (TO-263)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825553
MBRB2045CT-E3/45
1袋(5個)
10.67
9.65
4.83
3
D2PAK (TO-263)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825648
V30100C-E3/4W
1セット(50個)
10.54
4.7
15.32
3
TO-220AB
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825657
V30100C-E3/4W
1袋(5個)
10.54
4.7
15.32
3
TO-220AB
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825666
VS-30CPQ100-N3
1セット(25個)
15.87
5.31
20.7
3
TO-247AC
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825675
VS-30CPQ100-N3
1個
15.87
5.31
20.7
3
TO-247AC
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825709
MBRB30H100CT-E3/81
1セット(5個)
10.45
9.14
4.83
3
D2PAK (TO-263)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825754
VS-60CPQ150-N3
1個
15.87
5.31
20.7
3
TO-247AC
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825763
V30200C-E3/4W
1セット(50個)
10.54
4.7
15.32
3
TO-220AB
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825779
V30200C-E3/4W
1袋(5個)
10.54
4.7
15.32
3
TO-220AB
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825833
VS-409CNQ150PBF
1箱(10個)
93
21
17.5
3
TO-244
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825849
VS-409CNQ150PBF
1個
93
21
17.5
3
TO-244
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825867
VS-VSKCS409/150
1個
92
22.6
29
3
ADD-A-PAK
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825876
VS-VSKCS408/060
1箱(10個)
92
22.6
29
3
ADD-A-PAK
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825885
VS-VSKCS408/060
1個
92
22.6
29
3
ADD-A-PAK
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
48825903
VF40100C-E3/4W
1袋(5個)
10.26
4.83
15.24
3
TO-220F
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825928
VS-40CPQ100-N3
1個
15.87
5.31
20.7
3
TO-247AC
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48825937
V40PW10CHM3/I
1袋(5個)
6.32
6.72
1.4
2+Tab
SlimDPAK
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48825946
VB40100C-E3/8W
1袋(5個)
10.45
9.14
4.83
3
D2PAK (TO-263)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48826007
VS-40CPQ040-N3
1個
15.87
5.31
20.7
3
TO-247AC
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48826016
VS-40CPQ040PBF
1セット(25個)
15.87
5.31
20.7
3
TO-247AC
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48826025
VS-40CPQ045-N3
1セット(25個)
15.87
5.31
20.7
3
TO-247AC
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48826034
VS-40CPQ045-N3
1個
15.87
5.31
20.7
3
TO-247AC
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48826059
VS-40CPQ060-N3
1セット(25個)
15.87
5.31
20.7
3
TO-247AC
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
48826068
VS-40CPQ060-N3
1個
15.87
5.31
20.7
3
TO-247AC
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48826077
MBR4060PT-E3/45
1セット(30個)
16.4
5.16
21.3
3
TO-247AD
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48826086
MBR4060PT-E3/45
1袋(5個)
16.4
5.16
21.3
3
TO-247AD
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48826138
VF60120C-M3/4W
1セット(50個)
10.26
4.83
15.24
3
TO-220F
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48826156
VS-MBR6045WT-N3
1袋(5個)
15.87
5.31
20.7
3
TO-247AC
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48826165
VS-MBR6045WT-N3
1セット(25個)
15.87
5.31
20.7
3
TO-247AC
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48826174
MBRB15H45CTHE3_A/I
1セット(5個)
10.45
9.14
4.83
3
D2PAK (TO-263)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48826199
VS-6CWQ10FN-M3
1セット(75個)
6.73
6.22
2.39
3
DPAK (TO-252)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48826217
VS-6CWQ03FNPBF
1セット(75個)
6.73
6.22
2.39
3
DPAK (TO-252)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ