曜日別特売

Vishay 温度センサ IC, 2-Pin SMD 温度

Vishay 温度センサ IC, 2-Pin SMD 温度 - VISHAY
仕様センサ機能:温度 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 パッケージタイプ:SMD 、 長さ:2mm 、 高さ:0.45mm 、 幅:1.25mm 、 寸法:2 x 1.25 x 0.45mm 、 PTSシリーズプラチナSMDフラットチップ温度センサ、Vishay Semiconductor. PTSシリーズのプラチナSMDフラットチップ温度センサは、プラチナの薄いフィルムにより、どのような環境でも温度を測定及び監視できます。 最適な用途は、航空、車載、産業電子機器などです。. 特長: アドバンスド薄膜テクノロジー 短い反応時間 優れた安定性 標準SMDサイズ 鉛フリーはんだをサポート
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48853569PTS080501B500RPU001個
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48853544PTS080502B100RPU001箱(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853553PTS080501B500RPU001箱(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48853578PTS080502B100RPU001個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする