VISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ
直径(Φmm)
2.5
シリーズ
MBB0207
定格電力(W)
0.6
許容差
±1%
終端スタイル
アキシャル
温度係数(ppm/℃)
±50
バスケットに入れる
138
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
テクノロジー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48860404
MBB02070C1104FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48860413
MBB02070C1201FCT00
1箱(5000個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860429
MBB02070C1201FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48860447
MBB02070C1621FCT00
1箱(5000個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860456
MBB02070C1621FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860465
MBB02070C1608FCT00
1袋(50個)
6.3
2.5(Dia.)×6.3
金属皮膜
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860483
MBB02070C1804FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860499
MBB02070C1808FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860508
MBB02070C1203FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860526
MBB02070C1209FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860535
MBB02070C1302FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860569
MBB02070C1692FCT00
1箱(5000個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860578
MBB02070C1692FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860605
MBB02070C1600FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860639
MBB02070C1800FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860648
MBB02070C1962FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860666
MBB02070C2151FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860684
MBB02070C2208FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860693
MBB02070C2371FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860718
MBB02070C2431FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860727
MBB02070C2401FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48860736
MBB02070C2404FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860763
MBB02070C2708FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860779
MBB02070C2150FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860824
MBB02070C2403FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48860858
MBB02070C2402FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860876
MBB02070C2702FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860894
MBB02070C2008FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860903
MBB02070C3161FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860919
MBB02070C3328FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860937
MBB02070C3301FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860946
MBB02070C3601FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860973
MBB02070C3921FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860989
MBB02070C3928FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860998
MBB02070C3901FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48861016
MBB02070C3013FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48861034
MBB02070C3002FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48861095
MBB02070C3600FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48861113
MBB02070C3900FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48861129
MBB02070C3902FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48861138
MBB02070C3909FCT00
1箱(5000個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48861147
MBB02070C3909FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48861165
MBB02070C4321FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48861174
MBB02070C4641FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48861199
MBB02070C4751FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48861208
MBB02070C4758FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48861217
MBB02070C4022FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48861226
MBB02070C4303FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48861235
MBB02070C4300FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48861269
MBB02070C4640FCT00
1袋(50個)
6.5
2.5(Dia.)×6.5
薄膜
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ