VISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器 RCKシリーズ
長さ(mm)
7.5
寸法(mm)
7.5×2.5×8
ケース形状
モールド
高さ(mm)
8
奥行(mm)
2.5
シリーズ
RCK
抵抗(kΩ)
10
定格電力(W)
0.5
許容差
±0.01%
終端スタイル
ラジアル
リードピッチ(mm)
5.08
テクノロジー
金属箔
温度係数(ppm/℃)
±2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48863904
RCKO2 10K 0.01%
1個
オープン
¥
6,198
¥6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48863895
RCKO2 10K 0.01%
1箱(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください