曜日別特売

Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ

Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ - VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ - VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ - VISHAY
定格電力(W)1許容差±5%テクノロジーメタルグレースシリーズVR68ケース形状フォーマル温度係数(ppm/℃)±200終端スタイルアキシャル寸法(mm)6.8(Dia.)×19長さ(mm)19直径(Φmm)6.8最小温度係数(ppm/℃)-200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
抵抗(MΩ)
抵抗(kΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48865575VR68000003304JAC003.3-
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48865593VR68000004704JAC004.7-
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48865609VR68000006804JAC006.8-
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48865584VR68000003303JAC00-330
オープン
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする