Vishay 双方向 TVSダイオード

Vishay 双方向 TVSダイオード - VISHAYVishay 双方向 TVSダイオード - VISHAYVishay 双方向 TVSダイオード - VISHAYVishay 双方向 TVSダイオード - VISHAYVishay 双方向 TVSダイオード - VISHAYVishay 双方向 TVSダイオード - VISHAYVishay 双方向 TVSダイオード - VISHAYVishay 双方向 TVSダイオード - VISHAY
213件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ダイオード
最大クランピング電圧(V)
最小ブレークダウン電圧(V)
実装タイプ
パッケージ
最大逆スタンドオフ電圧(V)
ピン数(ピン)
ピークパルスパワー消費(W)
最大ピークパルス電流(A)
1チップ当たりのエレメント数
動作温度範囲(℃)
テスト電流(mA)
方向性タイプ
ESD保護
最大逆漏れ電流(μA)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
直径(Φmm)
サージ電流レーティング(A)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48893216SMCJ58CA-E3/57T1リール(850個)シングル10364.4表面実装DO-214AB (SMC)582150014.61-55~+150--あり-6.22-----
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
488932251.5KE8.2CA-E3/541セット(1400個)-12.17.79スルーホール1.5KE7215001241-55~+175-相方向--5.3-----
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48893243SMCJ7.5CA-E31リール(850個)シングル12.98.33表面実装SMC7.521500116.31-55~+150-----7.11----
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48893259SMCJ7.5CA-E3/57T1袋(20個)シングル12.98.33表面実装SMC7.521500116.31-55~+150---200------
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48893417SMCJ12CA-E3/57T1袋(20個)-19.913.3表面実装SMC122150075.41-55~+150-相方向-5------
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48893435SMCJ130CA-E31リール(850個)シングル209144表面実装SMC130215007.21-55~+150------2.42---
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
488934781.5KE160CA-E3/541袋(5個)シングル219152スルーホール1.5KE136215006.81-55~+175---1------
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
48893566SMCJ170CA-E3/57T1袋(10個)-275189表面実装DO-214AB (SMC)170215005.51-55~+1501相方向--------
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48893618SMCJ24CA-E3/57T1袋(10個)-38.926.7表面実装SMC242150038.61-55~+150-相方向--6.22-----
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
48893654SM15T27CA-E3/57T1袋(20個)シングル48.325.7表面実装SMC23.1215002071-65~+150---1------
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
48893663SM15T27CA-E3/57T1リール(850個)シングル48.325.7表面実装SMC23.1215002071-65~+150----6.22-----
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48893679SMCJ36CA-E3/57T1袋(10個)-58.140表面実装SMC362150025.81-55~+150-相方向-------7.11×6.22×2.42
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
48893688SMCJ36CA-E3/57T1リール(850個)シングル58.140表面実装SMC362150025.81-55~+150----6.22-----
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48893749SMCJ5.0CA-E3/57T1リール(850個)-9.26.4表面実装SMC5215001631-55~+150-相方向--6.22-----
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48893828SMAJ10CA-E3/611リール(1800個)シングル1711.1表面実装DO-214AC (SMA)10240023.51-55~+150----2.79-----
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48893837SMAJ10CA-E3/611セット(20個)シングル1711.1表面実装DO-214AC (SMA)10240023.51-55~+150----2.79-----
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
48893855SMAJ16CA-E3/611セット(20個)シングル2617.8表面実装DO-214AC (SMA)16240015.41-55~+150----2.79-----
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
48893889SMAJ24CA-E3/611リール(1800個)シングル38.926.7表面実装DO-214AC (SMA)24240010.31-55~+150----2.79-----
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48893916P4SMA30CA-E3/611セット(20個)シングル41.428.5表面実装DO-214AC (SMA)25.624009.71-65~+150----2.79-----
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
48893925SMAJ30CA-E3/611リール(1800個)-48.433.3表面実装DO-214AC (SMA)3024008.31-55~+150-相方向--2.79-----
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48893934SMAJ30CA-E3/611袋(20個)シングル48.433.3表面実装DO-214AC (SMA)3024008.31-55~+1501---------
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
48893959BZW04-33B-E3/541袋(25個)-53.937.1スルーホールDO-204AL33.324007.41-55~+1751相方向あり-------
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48893968SMAJ58CA-E3/611リール(1800個)シングル93.664.4表面実装DO-214AC (SMA)5824004.31-55~+150------2.087---
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48893977SMAJ58CA-E3/611セット(20個)シングル93.664.4表面実装DO-214AC (SMA)5824004.31-55~+150----2.79-----
オープン
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894074SA10CA-E3/541袋(20個)シングル1711.1スルーホールDO-204AC10250029.41-55~+175-------3.6--
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894126SA24CA-E3/541袋(5個)-38.926.7スルーホールDO-1524250012.91-55~+1751相方向--------
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894187SMBJ6.0CA-E3/521リール(750個)-11.46.67表面実装DO-214AA (SMB)6260052.61-55~+150-相方向あり-3.94-----
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894196SMBJ6.0CA-E3/521袋(20個)シングル11.46.67表面実装DO-214AA (SMB)6260052.61-55~+15010-あり-------
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894214P6KE82CA-E3/541袋(20個)シングル11377.9スルーホールDO-204AC7026005.31-55~+175-------3.6--
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894223SMBJ6.5CD-M3/H1リール(750個)-117.33表面実装DO-214AA (SMB)6.5260054.5--55~+150-相方向--3.94-----
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894239SMBJ6.5CD-M3/H1袋(25個)-117.33表面実装DO-214AA (SMB)6.5260054.5--55~+150-相方向----2.24---
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894257SMBJ7.5CD-M3/H1袋(25個)-12.78.46表面実装DO-214AA (SMB)7.5260047.2--55~+1501相方向--------
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894266SMBJ7.5CA-E31リール(750個)シングル12.98.33表面実装DO-214AA (SMB)7.5260046.51-55~+150----3.94-----
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894293SM6T6V8CA-E3/521リール(750個)-13.46.45表面実装DO-214AA (SMB)5.826002981-65~+15010相方向あり-------
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894309SM6T6V8CA-E3/521袋(20個)シングル13.46.45表面実装DO-214AA (SMB)5.826002981-65~+150--あり-3.94-----
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894336SMBJ8.5CA-E3/521リール(750個)-14.49.44表面実装DO-214AA (SMB)8.5260041.71-55~+150-相方向--3.94-----
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894345SMBJ8.5CA-E3/521袋(25個)シングル14.49.44表面実装DO-214AA (SMB)8.5260041.71-55~+1501---------
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894363P6KE10CA-E3/541袋(25個)シングル14.59.5スルーホールDO-204AC8.5260041.41-55~+175-------3.6--
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894397SMBJ9.0CA-E3/521リール(750個)-15.410表面実装DO-214AA (SMB)92600391-55~+150-相方向-20------
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894406SMBJ9.0CA-E3/521袋(25個)シングル15.410表面実装DO-214AA (SMB)92600391-55~+1501---------
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894424P6KE12CA-E3/541袋(25個)-16.711.4スルーホールDO-204AC10.2260035.91-55~+175-相方向-----3.6--
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894458SMBJ10CA-E3/521リール(750個)シングル1711.1表面実装DO-214AA (SMB)10260035.31-55~+150------2.24---
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894494SMBJ120CA-E3/521リール(750個)-193133表面実装DO-214AA (SMB)12026003.11-55~+150-相方向--3.94-----
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894503SMBJ120CA-E3/521袋(20個)-193133表面実装DO-214AA (SMB)12026003.11-55~+1501相方向--------
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894537P6KE15CA-E3/541リール(4000個)-21.214.3スルーホールDO-1512.8260028.31-55~+175-相方向--3.6-----
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894598P6KE16CA-E3/541リール(4000個)-22.515.2スルーホールDO-204AC13.6260026.71-55~+175-相方向-----3.6--
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894616P6SMB16CA-E3/521リール(750個)-22.515.2表面実装DO-214AA (SMB)13.6260026.71-65~+150-相方向--3.94-----
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894625P6SMB16CA-E3/521セット(20個)-22.515.2表面実装DO-214AA (SMB)13.6260026.71-65~+150-相方向----2.24---
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894659P6KE18CA-E3/541リール(4000個)-25.217.1スルーホールDO-1515.3260023.81-55~+175-相方向--3.6-----
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48894668P6KE18CA-E3/541袋(20個)シングル25.217.1スルーホールDO-1515.3260023.81-55~+175------3.6---
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする