曜日別特売

Vishay 電流検出用チップ抵抗器

Vishay 電流検出用チップ抵抗器 - VISHAY
長さ(mm)7.1寸法(mm)7.1×1.5×4.6高さ(mm)1.5奥行(mm)4.6定格電力(W)7許容差±1%動作温度範囲(℃)-65~+170終端スタイルはんだテクノロジーニクロム
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シリーズ
温度係数(ppm/℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48903253WSHM2818R0330FEB1袋(5個)WSHM2818±75
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48903235WSHM28181L000FEB1リール(3500個)WSHM±200
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48903244WSHM2818R0330FEB1リール(3500個)WSHM2818±75
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする