Wachendorff スプリングアーム

Wachendorff スプリングアーム - WACHENDORFF
仕様アクセサリタイプ:スプリングアーム●Length Measuring System for Portable Measuring Products. Preset counter / tachometer PAXI with voltage supply 85 → 250 VAC and sensor supply for the rotary transducer Cut-off option: relay output card with 2 changeovers Spring arm for customised mounting and direction, adjustable pre-tension force: 20, 25 and 30 N for optimal support pressure and levelling out unevenness for measuring wheels with 500 mm circumference WDG 58B incremental rotary transducer with 2 m cable, shaft diameter 10 mm Resolution approx. 1 mm For compatible measuring wheels, see RS stock no. ; 337-2409 337-2409 and ; 337-2415 337-2415. Contents:内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48911145WDGMA10000
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする