Wachendorff プロセスインジケータ LED

Wachendorff プロセスインジケータ LED - WACHENDORFF
仕様
特性測定:電流、熱電対、熱抵抗、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:45.5mm 、 カットアウト幅:93mm 、 深さ:35mm 、 桁の高さ:16 mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:ユニバーサルパネルメータ 、 DA9602R - ユニバーサルパネルメータ. DA9602は、積算機能を備えた非常に汎用性の高いプロセスインジケータです。 熱電対、熱抵抗、電圧、電流など、幅広い入力タイプを備えたDA9602は、産業プロセスで使用される大部分のセンサに対応し、ほとんどの変数を測定できます。 この製品は、2つのアラーム(6つの機能)、センサのオフセット、パスワードで保護されたパラメータの設定、USB通信、摂氏(℃)又は華氏(°F)での表示などの機能を備えています。. 寸法が96 x 48 mmのDIN取り付け式ユニバーサルパネルメータ 取り付け高さはわずか32 mm プロセス信号、TC、RTD用の汎用入力 高さ16 mmの赤色LEDディスプレイ 2つのアラームリレー出力 IP65保護等級(前面) ボタン又はソフトウェア(USBポート)でプログラム 電源は100~240 V ac、6 VA
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48911154DA9602R0
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする