WACHENDORFF
Wachendorff プロセスインジケータ LED
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48911154
品番
DA9602R0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
仕様
特性測定:電流、熱電対、熱抵抗、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:45.5mm 、 カットアウト幅:93mm 、 深さ:35mm 、 桁の高さ:16 mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:ユニバーサルパネルメータ 、 DA9602R - ユニバーサルパネルメータ. DA9602は、積算機能を備えた非常に汎用性の高いプロセスインジケータです。 熱電対、熱抵抗、電圧、電流など、幅広い入力タイプを備えたDA9602は、産業プロセスで使用される大部分のセンサに対応し、ほとんどの変数を測定できます。 この製品は、2つのアラーム(6つの機能)、センサのオフセット、パスワードで保護されたパラメータの設定、USB通信、摂氏(℃)又は華氏(°F)での表示などの機能を備えています。. 寸法が96 x 48 mmのDIN取り付け式ユニバーサルパネルメータ 取り付け高さはわずか32 mm プロセス信号、TC、RTD用の汎用入力 高さ16 mmの赤色LEDディスプレイ 2つのアラームリレー出力 IP65保護等級(前面) ボタン又はソフトウェア(USBポート)でプログラム 電源は100~240 V ac、6 VA
RoHS指令(10物質対応)
対応