曜日別特売

Wachendorff 遅延リレー マルチ動作

Wachendorff 遅延リレー マルチ動作 - WACHENDORFF
仕様電源電圧:24 → 230 V ac/dc●操作のモード:発振器、一時停止 / 稼働、PWM、タイマオン、タイマオフ●取り付けタイプ:パネル取り付け●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●時間増分:時間、100分の1秒、分、秒、10分の1秒●電源:外部、内部●接点構成:SPDT●最大電流:5 A●ターミナルタイプ:ねじ●最小電圧:24 V ac/dc●最大電圧:230 V ac/dc●長さ:35mm●TI327401 - 多機能タイマ. コンパクトな小型TI327401は、Timer-ON(タイマオン)、Timer-OFF(タイマオフ)、Pause-Work(一時停止-稼働)、Oscillator(発振器)、PWM (時間で比例配分された出力)の5つの異なるモードで設定でき、すべてのオプションに独立したオン / オフ時間の設定が付いています。 始動、停止、リセットなどの外部コマンドに対して3つのデジタル入力を用意しています(NPN/PNP/電位フリーコンタクト)。外部ポテンショメータによる稼働時間の変更を可能にするため、アナログ入力も1つ備えています 5つの異なる時間ベース(100分の1秒、10分の1秒、秒、分、時間)を備えているので、このタイマは多数の異なる用途に使用できます。 優れたコスト効果と高品質に加えて、このタイマは頑強でコンパクトなハウジングと明るいディスプレイを装備しています。. 寸法が32 mm x 74 mmのタイマ 5つの異なる操作モード 2行LEDディスプレイ ステータスリレー出力用の2つの赤色インジケータとシリアル通信用の黄色のインジケータ フロントキー又はソフトウェアで簡単にプログラム 寸法: 32 x 74 mm 2つのリレー出力 ユニバーサルAC/DC電源 USBケーブル付きのプログラミングキット(品番 ; 819-9745 819-9745 )RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48911197TI327401
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする