Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ Wシリーズ

Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ Wシリーズ - ワイドミュラー
仕様CSA、UL、SEV、DEMKO、SEMKO、NEMKO、Lloyds Register of Shipping、SETI、LCIE. DINレール用のWシリーズエンドピース. Wシリーズ端子と同じ材質のエンドストップで、レール上の一連の端子の最後に配置します。このエンドストップは、グループマーカーやテストプラグホルダとして使用できるため、マーキングオプションに最適です。. 特長と利点. テストプラグホルダとして使用可能 グループマーカーの保持に最適 すばやく簡単に取り付け可能. 製品用途の情報. このエンドピースを用いると、簡単にクリップ止めできるため、WADコネクタマーカーを使用できます。エンドストップも便利で、端子台を所定の位置に保持するだけでなく、テストプラグにも使用できます。シリーズWRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドブラケット併用可能製品端子台内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489151081061200000
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする