ワイドミュラー
Weidmuller アース端子台, 埋め込みネジ
端子種別
埋め込みネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
極数
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
材質(ハウジング)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48916079
EK 2.5N -474360000
1袋(5個)
2
36.5
6
46.5
ナイロン
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48916088
1010300000
1個
2
60
9.9
47
Wemid
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48916097
1010500000
1個
2
56
16
63
Wemid
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48916106
WDK 2.5DU-PE -1036400000
1袋(5個)
4
69.5
5.1
63.5
Wemid
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください