仕様シリーズ:RSF2 、 ケーブルサイズ:6 mm2 、 ケーブルCSA:6mm2 、 色:黄 、 定格電流:41A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:500 V 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+130℃ 、 CSA認定、ESI. RSFジャンパバーキットには、10極バー1点、ねじ10本、スペーサ10個が含まれています。. RSF (スプリング式). スプリング式端子は、スクリュークランプ奥の電流バーのスロットにある2フックブレード圧着端子に対応します。2番目のブレードは、クランプ下面に設けられています。. 特長と利点. クランプヨークテクノロジ ねじ接続RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)