Weidmuller テスト遮断ターミナル台 WTRシリーズ

Weidmuller テスト遮断ターミナル台  WTRシリーズ - ワイドミュラー
仕様シリーズ:WTR●ケーブルサイズ:30 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:茶●定格電流:24A●レベル数:シングル●端子方法:埋め込みネジ●定格電圧:500 V●CSA certified, UL listed, SEV, DEMKO, NEMKO, LLOYDS REGISTER OF SHIPPING, SETI, KEMA, Reg of USSR. Isolating terminals must only be used for isolating sections of a circuit for test purposes. They must never be used to switch devices on or off when power is applied. The voltage and current ratings on this page are to VDE ratings. Isolating. The disconnect lever can be opened using a screwdriver even when test plugs are fitted. This test lever may be removed to prevent unauthorised reconnection.,Use End Cover 425-291RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489166661855610000
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする