曜日別特売

Weidmuller ヒューズ端子台 1610840000 Z, エンドカバー for use with 端子台

Weidmuller ヒューズ端子台 1610840000 Z, エンドカバー for use with 端子台 - ワイドミュラー
仕様CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 1 1/4 x 1/4端子は、ATEX認定未取得です。. ヒューズ端子. 標準の20 x 5 mm (最大6.3 A)及び1/4 x 1 1/4インチ(最大10 A)のヒューズに対応しています。上部がピボットで固定されているため、ヒューズを切り離してから、ヒューズを取り外したり、取り付けたままの状態でテストすることができます。終端保護用に、端子下部用のエンドカバーと、上部ヒューズキャリア保護用の回転式のヒューズプレートが必要です。シリーズZRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドカバー併用可能製品端子台内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48916815ZAP TNHE/ZSI2.5 -1610840000
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする