仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、SEV、KEMA、DEMKO. TSCHの小型パーツはSAK 2.5、5、6N、10及び16の標準端子に適合します。品番425-639及び425-645はDEMKO認証を受けていません。. 標準端子、エンドカバー、ジャンパバー. 標準又はフィードスルーは定格750 Vです。 同型の端子は組み立て済みのジャンパバーを使用して最大10極(2.5 mm → 16 mm端子)及び2極(35 mm端子)まで交差接続することができます。TSCHのパーツはジャンパバーのカットアウトに適合します。色茶シリーズSAK定格電圧(V)800端子種別埋め込みネジ定格電流(A)57RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+100ケーブルCSA(mm2)6レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)22→8内容量1袋(10個)