ワイドミュラー
Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE S2Lシリーズ
仕様
2倍密度2パーツ基板コネクタ、ねじなし. Weidmuller B2L / S2Lは標準の3.5 mmピッチで2倍の密度を提供する2パーツ基板コネクタ 2.5 mm又は2.54 mmピッチを使用するコネクタから30 %の省スペースを達成. 特別な工具は不要 2.5及び2.54ピッチより取り扱いが容易 単線で最も高い密度配線を実現
ピッチ(mm)
3.5
シリーズ
OMNIMATE S2L
端子種別
はんだ
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48917427
S2L 3.5/14/90G 3.5 -1727870000
1袋(5個)
14
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48917436
1727890000
1箱(54個)
18
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48917445
S2L 3.5/18/90G 3.5 -1727890000
1袋(5個)
18
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48917463
S2L 3.5/24/90G 3.5 -1727920000
1袋(5個)
24
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48917488
S2L 3.5/6/90G 3.5 -1727830000
1袋(5個)
6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48917497
1727840000
1箱(120個)
8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48917506
S2L 3.5/8/90G 3.5 -1727840000
1袋(5個)
8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48917418
1727870000
1箱(72個)
14
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
48917454
1727920000
1箱(42個)
24
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48917479
1727830000
1箱(156個)
6
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください