曜日別特売

Weidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズ

Weidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズ - ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズ - ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズ - ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズ - ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズ - ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズ - ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズ - ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズ - ワイドミュラー
ピッチ(mm)3.81行数1オス・メスメス定格電流(A)17.5定格電圧(V)320シリーズBC 3.81材質ナイロン
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
取付方式
端子種別
タイプ
ボディ向き
幅(mm)
長さ(mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4892119819701300001箱(50個)10ケーブルマウントプッシュインプラグストレート7.9--
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892120717986100001箱(50個)10ケーブルマウント埋め込みネジプラグライトアングル-38.1-
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892123417930100001箱(50個)10ケーブルマウント埋め込みネジプラグストレート-48.52-
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48921243BCZ 3.81/10/180 SN B -17928300001袋(5個)10ケーブルマウント埋め込みネジプラグストレート--16.1
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
48921259BCZ 3.81/10/180F SN -17930100001袋(5個)10ケーブルマウント埋め込みネジプラグストレート--16.1
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48921277BCZ 3.81/10/90 SN BK -17986100001袋(5個)10ケーブルマウント埋め込みネジプラグライトアングル10.5--
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
48921295BCF 3.81/10/180 SN B -19701300001袋(5個)10ケーブルマウントプッシュインプラグストレート7.9--
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892132919715000001箱(50個)2スルーホールプッシュインプラグストレート-18.01-
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892136517927700001袋(5個)2ケーブルマウント埋め込みネジプラグストレート--16.1
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
48921374BCZ 3.81/02/180F SN -17929500001袋(5個)2ケーブルマウント埋め込みネジプラグストレート--16.1
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
48921383BCZ 3.81/02/90 SN BK -17985000001袋(5個)2ケーブルマウント埋め込みネジプラグライトアングル--19.1
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
48921408BCF 3.81/02/180F SN -19715000001袋(5個)2スルーホールプッシュインPlugストレート7.9--
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
4892143519703300001箱(50個)3スルーホールプッシュインプラグストレート-21.82-
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48921469BCZ 3.81/03/180 SN B -17927800001袋(5個)3ケーブルマウント埋め込みネジプラグストレート11.1--
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48921478BCZ 3.81/03/180F SN -17929600001袋(5個)3ケーブルマウント埋め込みネジプラグストレート--16.1
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48921496BCF 3.81/03/180 SN B -19699200001袋(5個)3スルーホールプッシュインPlugストレート-11.52-
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48921505BCF 3.81/03/180F SN BK BX - 19715700001袋(5個)3スルーホールプッシュインPlugストレート--22
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892155717927900001箱(50個)4ケーブルマウント埋め込みネジプラグストレート--16.1
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892156617929700001箱(50個)4ケーブルマウント埋め込みネジプラグストレート--16.1
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4892157517929700001袋(5個)4ケーブルマウント埋め込みネジプラグストレート--16.1
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
48921618BCF 3.81/04/180 SN B -19699500001袋(5個)4スルーホールプッシュインPlugストレート7.9--
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892164519716200001箱(50個)5スルーホールプッシュインプラグストレート-29.44-
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48921697BCZ 3.81/05/180 SN B -17928000001袋(5個)5ケーブルマウント埋め込みネジプラグストレート--16.1
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
48921749BCF 3.81/05/180 SN B -19699700001袋(5個)5スルーホールプッシュインPlugストレート--22
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
48921758BCF 3.81/05/180F SN -19716200001袋(5個)5スルーホールプッシュインPlugストレート7.9--
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892180317988100001箱(50個)6ケーブルマウント埋め込みネジプラグライトアングル10.5--
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48921828BCZ 3.81/06/180 SN B -17928100001袋(5個)6ケーブルマウント埋め込みネジプラグストレート--16.1
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48921855BCZ 3.81/06/90F SN B -17988100001袋(5個)6ケーブルマウント埋め込みネジプラグライトアングル10.5--
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
48921873BCF 3.81/06/180F SN -19716500001袋(5個)6スルーホールプッシュインPlugストレート--22
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
48921934BCZ 3.81/08/180 SN B -17928200001袋(5個)8ケーブルマウント埋め込みネジプラグストレート--16.1
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892197719700000001袋(5個)8ケーブルマウントプッシュインプラグストレート--22
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
48921986BCF 3.81/08/180F SN -19718300001袋(5個)8ケーブルマウントプッシュインプラグストレート--22
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
48921286BCZ 3.81/10/90F SN B -17988200001袋(5個)10ケーブルマウント埋め込みネジプラグライトアングル--19.1
オープン
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
返品不可
4892131317927700001箱(50個)2ケーブルマウント埋め込みネジプラグストレート--16.1
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
4892134717929500001箱(50個)2ケーブルマウント埋め込みネジプラグストレート11.1--
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
4892135619698900001箱(50個)2スルーホールプッシュインプラグストレート--22
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
4892141719699200001箱(50個)3スルーホールプッシュインプラグストレート--22
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
4892142617981200001箱(50個)3ケーブルマウント埋め込みネジプラグライトアングル-11.43-
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
4892145317929600001箱(50個)3ケーブルマウント埋め込みネジプラグストレート--16.1
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
48921487BCZ 3.81/03/90 SN BK -17981200001袋(5個)3ケーブルマウント埋め込みネジプラグライトアングル--19.1
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
4892154817987900001箱(50個)4ケーブルマウント埋め込みネジプラグライトアングル-25.66-
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48921593BCZ 3.81/04/90 SN BK -17985500001袋(5個)4ケーブルマウント埋め込みネジプラグライトアングル--19.1
オープン
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
48921609BCZ 3.81/04/90F SN B -17987900001袋(5個)4ケーブルマウント埋め込みネジプラグライトアングル--19.1
オープン
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
4892163619699700001箱(50個)5スルーホールプッシュインプラグストレート--22
オープン
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
4892167917928000001箱(50個)5ケーブルマウント埋め込みネジプラグストレート-19.05-
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
4892179417985900001箱(50個)6ケーブルマウント埋め込みネジプラグライトアングル10.5--
オープン
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
4892181917928100001箱(50個)6ケーブルマウント埋め込みネジプラグストレート-22.86-
オープン
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
返品不可
48921846BCZ 3.81/06/90 SN BK -17985900001袋(5個)6ケーブルマウント埋め込みネジプラグライトアングル--19.1
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
4892188919718300001箱(50個)8ケーブルマウントプッシュインプラグストレート-40.87-
オープン
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
返品不可
4892190717928200001箱(50個)8ケーブルマウント埋め込みネジプラグストレート11.1--
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする