ワイドミュラー
Weidmuller 基板用端子台, OMNIMATE SCシリーズ
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
3.81
シリーズ
OMNIMATE SC
定格電圧(V)
320
端子種別
はんだ
定格電流(A)
17.5
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
コンタクト数
ボディ向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48923937
1793580000
1袋(5個)
Wire to Board
10
ストレート
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48923946
1942040000
1箱(50個)
電線対基板
3
ライトアングル
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
48923964
1942040000
1袋(5個)
電線対基板
3
ライトアングル
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
48923928
1793580000
1箱(50個)
電線対基板
10
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
48923955
1793340000
1箱(50個)
電線対基板
3
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
48923973
1793340000
1袋(5個)
電線対基板
3
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください