ワイドミュラー
Weidmuller 基板用端子台, OMNIMATE SLシリーズ
取付方式
スルーホール
シリーズ
OMNIMATE SL
端子種別
はんだ
行数
1
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
ピッチ(mm)
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48923989
1605150000
1袋(5個)
電線対基板
3.5
320
17
10
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48923998
1605150000
1箱(50個)
電線対基板
3.5
320
17
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48924007
1607500000
1箱(100個)
電線対基板
3.5
320
17
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48924016
1607500000
1袋(5個)
電線対基板
3.5
320
17
2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48924043
1154850000
1袋(5個)
電線対基板
5.08
400
18
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48924059
1780260000
1袋(5個)
Wire to Board
5.08
400
19
10
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48924138
1147030000
1袋(5個)
電線対基板
5.08
400
18
16
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48924129
1147030000
1箱(50個)
電線対基板
5.08
400
18
16
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48924199
1146510000
1箱(50個)
電線対基板
5.08
400
18
9
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
48924208
1146510000
1袋(5個)
電線対基板
5.08
400
18
9
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
取扱停止中
返品不可
48924025
1154850000
1箱(50個)
電線対基板
5.08
400
18
10
オープン
取扱い終了
返品不可
48924034
1780260000
1箱(50個)
電線対基板
5.08
400
19
10
オープン
取扱い終了
返品不可
48924068
1146590000
1箱(50個)
電線対基板
5.08
400
18
14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48924077
1146590000
1袋(5個)
電線対基板
5.08
400
18
14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48924086
1148390000
1箱(50個)
電線対基板
5.08
400
18
15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48924095
1838340000
1箱(50個)
電線対基板
5.08
400
19
15
オープン
取扱い終了
返品不可
48924104
1148390000
1袋(5個)
電線対基板
5.08
400
18
15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48924113
1838340000
1袋(5個)
Wire to Board
5.08
400
19
15
オープン
取扱い終了
返品不可
48924147
1837990000
1箱(100個)
電線対基板
5.08
400
19
3
オープン
取扱い終了
返品不可
48924156
1837990000
1袋(5個)
Wire to Board
5.08
400
19
3
オープン
取扱い終了
返品不可
48924165
1775962001
1箱(50個)
電線対基板
5.08
400
19
6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48924174
1775962001
1袋(5個)
Wire to Board
5.08
400
19
6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48924183
1515560000
1袋(5個)
電線対基板
5.08
380ac、450dc
12
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください