曜日別特売

Weidmuller 基板用端子台, PM 5.08シリーズ

Weidmuller 基板用端子台, PM 5.08シリーズ - ワイドミュラー
仕様Weidmuller OMNIMATE PMシリーズ5.08 mm基板端子台. OMNIMATE PMシリーズ基板端子台は、5.08 mmのピッチ間隔と側面インターロック機能を備えています。 このOMNIMATE 5.08 mm基板端子台コネクタは、M2.5板ばね式ねじクランプ接続機構を備え、サイズ26-14 AWGのワイヤと黒色のUL94 V-0 Wemid (PA)絶縁体に対応します。材質ナイロンタイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5.08シリーズPM 5.08定格電圧(V)600端子種別板ばね、ねじ定格電流(A)24行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート内容量1箱(500個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48924226176049000011.16オレンジ2
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48924244176052000016.243
オープン
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48924235176050000016.24オレンジ3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする