Weidmuller 基板用端子台, SLシリーズ

Weidmuller 基板用端子台, SLシリーズ - ワイドミュラー
タイプPCBターミナルブロックヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)5.08シリーズSL端子種別はんだ行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
全42種類を絞り込む
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクト数
内容量
42種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクト数
ポール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4892427817802700001袋(5個)400、300(CSA、UL1059)18.5(UL1059,CSA)、27.5(IEC)1111P
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892430511476400001箱(50個)オレンジ300、40018.5(UL1059,CSA)、24(IEC)1212P
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892431411469400001袋(5個)オレンジ400、300(CSA、UL1059)18.5(UL1059,CSA)、24(IEC)1212P
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892432311476400001袋(5個)オレンジ400、300(CSA、UL1059)18.5(UL1059,CSA)、24(IEC)1212P
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892442711466000001袋(5個)オレンジ400、300(CSA、UL1059)18.5(UL1059,CSA)、24(IEC)1515P
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892444511549200001袋(5個)オレンジ400、300(CSA、UL1059)18.5(UL1059,CSA)、24(IEC)1616P
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892446311467200001箱(100個)オレンジ300、40018.5(UL1059,CSA)、24(IEC)22P
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892447911463200001袋(10個)オレンジ400、300(CSA、UL1059)18.5(UL1059,CSA)、24(IEC)22P
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892448811467200001袋(10個)オレンジ400、300(CSA、UL1059)18.5(UL1059,CSA)、24(IEC)22P
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892451511473600001箱(100個)オレンジ300、40018.5(UL1059,CSA)、24(IEC)44P
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892453311473900001箱(50個)オレンジ300、40018.5(UL1059,CSA)、24(IEC)55P
オープン
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892455811473900001袋(5個)オレンジ400、300(CSA、UL1059)18.5(UL1059,CSA)、24(IEC)55P
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892456711481300001袋(5個)オレンジ400、300(CSA、UL1059)18.5(UL1059,CSA)、24(IEC)55P
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892458518382500001袋(5個)400、300(CSA、UL1059)18.5(UL1059,CSA)、27.5(IEC)66P
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892460311464700001袋(5個)オレンジ400、300(CSA、UL1059)18.5(UL1059,CSA)、24(IEC)77P
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892429611469400001箱(50個)オレンジ300、40018.5(UL1059,CSA)、24(IEC)1212P
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
4892438417800600001袋(5個)400、300(CSA、UL1059)18.5(UL1059,CSA)、27.5(IEC)1313P
オープン
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
返品不可
4892440911549000001袋(5個)オレンジ400、300(CSA、UL1059)18.5(UL1059,CSA)、24(IEC)1414P
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
4892441811466000001箱(50個)オレンジ300、40018.5(UL1059,CSA)、24(IEC)1515P
オープン
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
4892443611549200001箱(50個)オレンジ300、40018.5(UL1059,CSA)、24(IEC)1616P
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
4892445411463200001箱(100個)オレンジ300、40018.5(UL1059,CSA)、24(IEC)22P
オープン
7,798
8,578(税込)
取扱停止中
返品不可
4892452411473600001袋(5個)オレンジ400、300(CSA、UL1059)18.5(UL1059,CSA)、24(IEC)44P
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
返品不可
4892454911481300001箱(50個)オレンジ300、40018.5(UL1059,CSA)、24(IEC)55P
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
4892457618382500001箱(50個)300、40018.5(UL1059,CSA)、27.5(IEC)66P
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
4892425317802700001箱(50個)300、40018.5(UL1059,CSA)、27.5(IEC)1111P
オープン
取扱い終了
返品不可
4892426918380700001箱(50個)300、40018.5(UL1059,CSA)、27.5(IEC)1111P
オープン
取扱い終了
返品不可
4892428718380700001袋(5個)400、300(CSA、UL1059)18.5(UL1059,CSA)、27.5(IEC)1111P
オープン
取扱い終了
返品不可
4892433917800600001箱(50個)300、40018.5(UL1059,CSA)、27.5(IEC)1313P
オープン
取扱い終了
返品不可
4892434817802900001箱(50個)300、40018.5(UL1059,CSA)、27.5(IEC)1313P
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4892435718380900001箱(50個)300、40018.5(UL1059,CSA)、27.5(IEC)1313P
オープン
取扱い終了
返品不可
4892436617802900001袋(5個)400、300(CSA、UL1059)18.5(UL1059,CSA)、27.5(IEC)1313P
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4892437518380900001個400、300(CSA、UL1059)18.5(UL1059,CSA)、27.5(IEC)1313P
オープン
取扱い終了
返品不可
4892439311549000001箱(50個)オレンジ300、40018.5(UL1059,CSA)、24(IEC)1414P
オープン
取扱い終了
返品不可
4892449718382100001箱(100個)300、40018.5(UL1059,CSA)、27.5(IEC)22P
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4892450618382100001袋(10個)400、300(CSA、UL1059)18.5(UL1059,CSA)、27.5(IEC)22P
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4892459411464700001箱(50個)オレンジ300、40018.5(UL1059,CSA)、24(IEC)77P
オープン
取扱い終了
返品不可
4892461917800000001箱(50個)300、40018.5(UL1059,CSA)、27.5(IEC)77P
オープン
取扱い終了
返品不可
4892462818382600001箱(50個)300、40018.5(UL1059,CSA)、27.5(IEC)77P
オープン
取扱い終了
返品不可
4892463718382600001袋(5個)400、300(CSA、UL1059)18.5(UL1059,CSA)、27.5(IEC)77P
オープン
取扱い終了
返品不可
4892464617800000001袋(5個)400、300(CSA、UL1059)18.5(UL1059,CSA)、27.5(IEC)77P
オープン
取扱い終了
返品不可
4892465517802500001箱(50個)300、40018.5(UL1059,CSA)、27.5(IEC)99P
オープン
取扱い終了
返品不可
4892466417802500001袋(5個)400、300(CSA、UL1059)18.5(UL1059,CSA)、27.5(IEC)99P
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする