曜日別特売

Weidmuller 接続式端子台 WFシリーズ

Weidmuller 接続式端子台 WFシリーズ - ワイドミュラー
仕様CSA、UL. スタッド端子. Wシリーズのスタッド端子には、M6~M16のシングルスタッド又はダブルスタッドを用意しています。300 mm2までのケーブルに対応します。UL94V0等級の自消性ポリアミド製で、ナット及びスプリングワッシャが付属しています。. 特長と利点. 一体型パーティション付きダブルスタッド 共通のベース高さにより、異なるサイズの端子を容易にクロス接続可能 過酷な環境でも堅牢な接続を実現可能ダークベージュシリーズWF端子種別スクリュー定格電流(A)150RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+120定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(mm2)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489251271319060000 - WF 8/32
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする