Weidmuller 接続式端子台 ZDUシリーズ

Weidmuller 接続式端子台 ZDUシリーズ - ワイドミュラーWeidmuller 接続式端子台 ZDUシリーズ - ワイドミュラーWeidmuller 接続式端子台 ZDUシリーズ - ワイドミュラー
シリーズZDU定格電圧(V)800端子種別クランプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+120レベル数シングル内容量1袋(5個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
ケーブルサイズ(AWG)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48925145ZDU 2.5/4AN -16085700002730→12
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
48925154ZDU 2.5/4AN BL -16085800002730→12
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
48925179ZDU 4 -16320500004126→10
オープン1,798
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
残り2点です
4892516316086200005722→8
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
48925136ZDU 2.5 BL -16085200003130→12
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4181:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする