曜日別特売

West Instruments デジタルパネルメータ LED 45 x 45 mm 6010シリーズ

West Instruments デジタルパネルメータ LED 45 x 45 mm 6010シリーズ - WEST INSTRUMENTS
仕様特性測定:RTD、熱電対 ディスプレイのタイプ:LED カットアウト高さ:45mm カットアウト幅:45mm 桁の数:4 桁の高さ:10 mm 最小温度:0℃ 最大温度:+55℃ シリーズ:6010 West 6010+プロセスインジケータ. 6010+は、コントラストと可視性の高いディスプレイを備えたデジタルパネルプロセスインジケータです。 このインジケータは、多様な温度及び関連プロセス用途において、使いやすさを最適化するよう設計されています。 6010+は、ジャンパを使用しない構成、プラグイン出力ボード、迅速かつ簡単に設定できる効率の高いPCコンフィギュレータを備えています。 さらに、プラグインモジュールにより、PVの再転送又はトランスミッタ電源と最高4つのアラームリレー(ラッチ付き又はラッチなし)が可能になります。 この計器は、赤色又は緑色で1行4桁を表示する固定ディスプレイを備えています。. 最大4個の出力 SSRドライバ、トライアック、リレー及びリニア出力用のプラグイン出力モジュール 簡単にフィールド交換可能 オプションボードの自己認識 簡単で、エラーなしの設定を推進 オプションのアラームリレーには、ラッチ付き又はラッチなしのタイプを選択できます。 使いやすい「ウィザード」を備えたPC Configuratorは、初心者にも、熟練者にも適しています。 ジャンパを使用しない構成 Modbus及びASCII通信 10 SSRドライバ出力を使用すれば、最大3つの代表的なSSR/SCR入力を駆動できます。 マルチポイントスケーリングと風袋を標準装備RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48931409P6010-2110-000
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3782:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする