曜日別特売

Wieland ST18シリーズ 照明用コネクタ 2

Wieland ST18シリーズ 照明用コネクタ 2 - Wieland
仕様ポール形式:2●シリーズ:ST18●オス・メス:オス●極数:2●プラグ/ソケット:プラグ●色:白●タイプ:コネクタ●定格電流:25A●定格電圧:48 V●IP保護等級:IP20●ケーブルサイズ:0.5 → 2.5 mm2●ストレインリリーフ:あり●端子方法:埋め込みネジ●UL認定、CSA認定、OVE、SEV、N、UL、FI、VDE. ST16 2極コンパクトコネクタ. オス / メス接続が同じハウジングに用意された、低電圧照明用途に最適なコネクタシステムです。リードは直列接続できるほか、セキュアロッキングラッチを使用する配電ブロック経由でも接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4893332693.016.0053.0
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1581:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする