曜日別特売

Wieland アースブロック 58.516.9055.0 WT 16 PEシリーズ

Wieland アースブロック 58.516.9055.0 WT 16 PEシリーズ - Wieland
仕様シリーズ:WT 16 PE●ケーブルサイズ:16 → 4 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●WT 16フィードスルー端子及びアース端子. フィードスルーDINレール端子台は、TS 35 DINレールにねじ込んで取り付けます。 公称断面積: 16 mm2 最大電流: 101 A / 25 mm2 接続容量: 2ワイヤ、2.5 → 10 mm2の同じサイズ 幅12 mm ; 互換性のあるWT 10 PEアース(接地)台については、品番RS 811-3839 互換性のあるWT 10 PEアース(接地)台については、品番RS 811-3839 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4893366758.516.9055.0 - WT 16 PE
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする