Wieland セーフティリレー, 安全接点2, SNO 1012シリーズ

Wieland セーフティリレー, 安全接点2, SNO 1012シリーズ - Wieland
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:1●安全カテゴリ ISO 13849-1:2●SIL IEC61508:2●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:d●安全接点:2●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNO 1012●Wieland SNO 1012Kセーフティリレー. SNO 1012Kセーフティリレーファンクション -A1及びA2にある未作動の緊急停止ボタン及び安全扉コンタクト経由で動作電圧(L+ / L1)が印加された後、Y1 / Y2 接続のリセットボタンを使用してデバイスをオンに切り替えることができます。 デバイスがオンになると、内部リレーK1及びK2が通電され、イネーブル電流経路13 / 14及び23 / 24が閉じられます。 緊急停止ボタン又は安全扉コンタクトが作動すると、内部リレーの電流供給が遮断され、イネーブル電流経路が開かれます。. 緊急停止及び安全扉用のモニタリング EN 60204-1の停止カテゴリ0に適合 シングルチャンネル制御 手動又は自動起動 2イネーブル電流経路 外部接触器のチェック(EDM) 小型設計 PL d / カテゴリ2 (EN ISO 13849-1)まで準拠 SIL CL 2 (EN 62061)まで準拠RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48933764R1.188.3740.0 - SNO1012K-A
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
137:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする