曜日別特売

Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNO 4062シリーズ

Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNO 4062シリーズ - Wieland
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO●範囲:safeRELAY●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●品番 ; 321-9077 321-9077 は、高速接触用途向けに「モノフロップ」機能とセンサによる入力デバウンス機能を備えています。 ソフトリセット機能を採用しているため、短い割り込みの発生時にデバイスをローカルにリセットすることができます。. SNO 4062Kセーフティリレー、デュアルチャンネル. 供給電圧と安全回路の状態をLED表示 自動リスタート機能を用意 コンタクト定格電流: 6 A BS EN60204 Part 1 1993、EN954-1、IEC204-1、VDE0113に適合 寸法(mm): H 96.5、W 22.5、L 114内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48933798SNO 4062K-A-00C
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする