曜日別特売

Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNZ 4052シリーズ

Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNZ 4052シリーズ - Wieland
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:両手制御●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:96.5mm●SNZ 4052K Safety Relay for Two Hand Control, Type IIIC. All units conform to BS EN 60204 Part 1 1993; EN 954-1; IEC 204-1; VDE 0113. Dimensions (mm) for all units: H 96.5, W 22.5, L 114,Contact Rating: 6A for all units. Colour supplied may vary from that shown. Stop category 0 LED indication for supply voltage and safety circuits Simultaneity check ;0.5s内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48933807R1.188.0530.1
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする