曜日別特売

Wieland セーフティリレー, 安全接点3, SNO 4083シリーズ

Wieland セーフティリレー, 安全接点3, SNO 4083シリーズ - Wieland
仕様電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:2●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNO 4083●Wieland SNO 4083KMセーフティリレー. SNO 4083KMセーフティリレーファンクション - 端子A1 / A2に供給電圧が印加され、セーフティ入力が閉じられた後、イネーブル電流経路(NOコンタクト)が閉じられ、信号電流経路(NCコンタクト)が自動的に、又は、リセットボタンを押すこと(手動のモニタリング付きスタート)によって開かれます。 セーフティ入力が開かれ、通電が遮断されると、イネーブル電流経路(NOコンタクト)が直ちに開かれ、信号電流経路(NCコンタクト)が開じられます。 SNO 4083KMセーフティリレーは、クロスモニタリングを希望するかどうかに関係なく、より少ない接続ケーブルで済みます。 SNO 4083KMの2チャンネル制御は、セーフティセンサの、NC / NC又はNC / NOの組み合わせによって実行されます。 デバイスの2チャンネル制御の場合、同期時間は2つのチャンネルの間で自動的にモニタリングされます。 手動起動にはSafeStartファンクションが使用されます。立ち上がりと立ち下がりの信号エッジがないかどうか、リセット入力が自動的にモニタリングされます。 Monoflopファンクションがセーフティリレーに統合されており、どのような状況下でもデバイスのインターロックを防止します。 様々な印加でのセーフティリレーの様々な動作モードをユーザーに示すインテリジェント表示システムにより、簡単な診断が可能です。. 緊急停止、安全扉、及びライトバリア用のモニタリング EN 60204-1の停止カテゴリ0に適合 シングルチャンネル又は2チャンネル制御 NC / NC又はNC / NOによる2チャンネル制御 手動又は自動起動 クロスモニタリング 2チャンネル制御用の同期時間モニタリング 3イネーブル電流経路 / 1信号電流経路 ねじ止め端子、プラグ対応 PL e / カテゴリ4 (EN ISO 13849-1)まで準拠 SIL CL 3 (EN 62061)まで準拠RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48933816R1.188.3580.0 - SNO4083KM-A
オープン
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする